Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 2 - 6 bar PN40 DN100 DN100 129.5 von 2 bis 6 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 3,9 - 5,5 bar PN40 DN32 DN32 11.8 von 3.9 bis 5.5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 10 - 18 bar PN40 DN40 DN40 14.4 von 10 bis 18 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,0 - 1,6 bar PN40 DN25 DN25 9.1 von 1 bis 1.6 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 0,5 - 0,99 bar PN40 DN20 DN20 6.9 von 0.5 bis 0.99 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 0,15 - 0,49 bar PN40 DN65 DN65 51.5 von 0.15 bis 0.49 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,7 - 3,8 bar PN40 DN32 DN32 11.8 von 1.7 bis 3.8 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,1 - 2,5 bar PN40 DN150 DN150 204 von 1.1 bis 2.5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 8,3 - 13 bar PN40 DN32 DN32 11.8 von 8.3 bis 13 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 0,15 - 0,45 bar PN40 DN80 DN80 79.5 von 0.15 bis 0.45 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 0,5 - 0,99 bar PN40 DN65 DN65 51.5 von 0.5 bis 0.99 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,7 - 3,8 bar PN40 DN25 DN25 9.1 von 1.7 bis 3.8 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 0,15 - 0,49 bar PN40 DN50 DN50 26.5 von 0.15 bis 0.49 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,0 - 1,6 bar PN40 DN20 DN20 6.9 von 1 bis 1.6 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,5 - 5 bar PN40 DN150 DN150 204 von 1.5 bis 5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 6,1 - 13 bar PN40 DN100 DN100 129.5 von 6.1 bis 13 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 0,46 - 0,99 bar PN40 DN80 DN80 79.5 von 0.46 bis 0.99 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,0 - 1,9 bar PN40 DN65 DN65 51.5 von 1.3 bis 1.9 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,7 - 3,8 bar PN40 DN20 DN20 6.9 von 1.7 bis 3.8 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 3,9 - 5,5 bar PN40 DN25 DN25 9.1 von 3.9 bis 5.5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 5,6 - 8,2 bar PN40 DN32 DN32 11.8 von 5.6 bis 8.2 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1 - 1,9 bar PN40 DN80 DN80 79.5 von 1 bis 1.9 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 11 - 18 bar PN40 DN100 DN100 129.5 von 11 bis 18 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 4 - 8,5 bar PN40 DN150 DN150 204 von 4 bis 8.5 Nicht im Webshop verfügbar Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 10 - 18 bar DN32/PN16 DN32 11.8 von 10 bis 18 Nicht im Webshop verfügbar