Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | RP45S |
Typ | 1906 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN32 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
KVS-Wert | 11.8 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.15 bis 0.49 bar |
Max. Fülldruck | 25 bar |
Max. Ausgangsdruck | 18 bar |
Min. Ausgangsdruck | 0.15 bar |
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck | 40 bar |
TMO - maximale Betriebstemperatur | 250 °C |
Max. Druckverhältnis | 25:1 |
Einstellverhältnis | 10:1 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Kegel | 1.4021 |
Material Sitz | 1.4401 |
Material O-Ring | EPDM |
Typenschlüssel Antrieb | A4 |
Material Bedienelement | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Material Membran | CR mit PA verstärkt |
Material Feder | Federstahl |
Montagerichtung | Horizontal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Zulassungen | PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2 |
PED Klassifikation | PED-SEP |
Maß | DN32 |
Antrieb | A4 |
A | 140 mm |
ØD | 340 mm |
H1 | 458 mm |
H2 | 70 mm |
L | 180 mm |
Gewicht | 30.3 kg |