ABEBA

ABEBA Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 40

  • ERIKS:13666132
  • Hersteller:7131031-40
Image 1
ESD Sicherheitsclog aus Glattleder mit Fersenriemen und Gummizug im Ristbereich.

Produktdetails
  • CE, EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC
  • Glattleder
  • weiß
  • Stahlkappe
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Klettverschluss
  • DGUV 112-191
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 112.59inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ABEBA