
| Produkt | Schuhgröße | Material Zehenschutzkappe | Antistatisch | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 38 | 38 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 42 | 42 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 40 | 40 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 46 | 46 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 36 | 36 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 43 | 43 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 41 | 41 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 44 | 44 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 37 | 37 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 39 | 39 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 35 | 35 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 48 | 48 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar | |
| Sicherheitssandale 7131031 X-Light S1 ESD weiß, Gr. 45 | 45 | Stahl | Ja | CHF 104.15/paar |