Eriks
ABEBA

ABEBA Sicherheitshalbschuh 32140 S2 "anatom" weiß ESD

  • ERIKS:14248162
  • Hersteller:32140/46
Image 1
ESD Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit Zehenschutzkappe aus Stahl.

Produktdetails

  • CE
  • EN ISO 20345:2011
  • S2
  • SRC
  • Mikrofaser
  • weiß
  • Stahlkappe
  • Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich verstellbar
  • Doppelklettverschluss
  • Waschbar 30°C
  • HACCP
  • DGUV 112-191
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.35/ Paarexkl. MwSt

CHF 150.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ABEBA
Typ
32140
Schuhgröße
46
Norm
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Schutzklasse
S2
Obermaterial
Mikrofaser
Farbe
Weiss
Laufsohle
PU
Material Zwischensohle
PU (Polyurethan)
Material Zehenschutzkappe
Stahl
Antistatisch
Ja
Gleitschutz
SRC