Eriks
ABEBA

Sicherheits-Halbschuh 32140 S2

ESD Sicherheitsschuh aus Mikrofaser mit Zehenschutzkappe aus Stahl.

Produktdetails

  • CE
  • EN ISO 20345:2011
  • S2
  • SRC
  • Mikrofaser
  • weiß
  • Stahlkappe
  • Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich verstellbar
  • Doppelklettverschluss
  • Waschbar 30°C
  • HACCP
  • DGUV 112-191
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 13
13 of Sicherheits-Halbschuh 32140 S2
ProduktSchuhgrößeMaterial ZehenschutzkappeAntistatischVerfügbarPreisexkl. MwSt