CHF 139.35/ Paarexkl. MwSt
CHF 150.64inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ABEBA |
Typ | 32140 |
Schuhgröße | 37 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
Schutzklasse | S2 |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Weiss |
Laufsohle | PU |
Material Zwischensohle | PU (Polyurethan) |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |