Eriks
ABACUS

ABACUS Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14157409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Edelstahlen Einklemm Rückschlagarmatur, dual plate, retainerless Ausführung, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ABACUS
Typ
2241
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
ASME
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
API 594
Einbaulänge
67 mm
Kegelform
Geteilte Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
ASTM A351 CF8M
Material Spindel
ASTM A479 316
Material Feder
Inconel
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
500 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20