| Produkt | Nennweite | Druckstufe Artikel | Einbaulänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 2" (50) | 2" (50) | Class 150 | 60 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 6" (150) | 6" (150) | Class 150 | 98 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 4" (100) | 4" (100) | Class 150 | 73 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | Class 150 | 67 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 8" (200) | 8" (200) | Class 150 | 127 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 10" (250) | 10" (250) | Class 150 | 146 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Doppelplatten-Rückschlagklappe Typ: 2241 Edelstahl/Edelstahl Geteilte Klappe Mit Feder Class 150 Wafer Typ 12" (300) | 12" (300) | Class 150 | 181 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |