Schützen Sie Kopf, Gesicht und Augen mit den 3M™ Versaflo™ strapazierfähigen Kopfhauben der S-300 SerieDank der integrierten Bebänderung sind Kopf und Gesicht gemäß EN166 sowie Augen und Gesicht vollständig abgedeckt und geschützt; Stoßbelastung wie bei einigen SchutzbrillenUnsere Kopfhaube wird aus einem langlebigen, weichen, lautlosen und fusselarmen Gewebe hergestellt, das hohen Komfort bietetDie im Kopfteil integrierte Bebänderung ist geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen häufig das gesamte Kopfteil ausgetauscht werden muss, oder in Situationen, in denen der Oberstoff weniger beschmutzt wirdDie Bebänderungskonstruktion und die Luftleitungskomponenten können leicht voneinander getrennt und in den entsprechenden Abfällen entsorgt werdenDiese Kopfhaube bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld vor allem nach unten, wodurch Sie beim Arbeiten eine bessere Sicht erhaltenDie Kopfhaube muss nicht zusammengesetzt werden und ist direkt einsatzbereitDiese Kopfhaube ist CE-zugelassen und erfüllt EN 166:2:F:3, EN14594 3A, EN 12941 TH3