Eriks
3M

Versaflo™ Einwegleichthauben der Serie S

Für maximalen Tragekomfort passen sich die Leichthauben von 3M perfekt ihren Trägern an - dank
computerperfektionierter Grössensortierung und neuer Einstellmöglichkeiten. Durch die neuen dicht anliegenden
Gesichts-, Hals- und Schulterabdichtungen kann die höchstmögliche Schutzstufe TH3 erreicht werden. Innerhalb
des Kopfteils wird der Luftstrom optimal und besonders leise verteilt - für das freie und sichere Atmen. Das
extragrosse Sichtfeld bietet hervorragenden Durchblick und einen geprüften Augen- und Gesichtsschutz nach
EN 166:F. Die Produkte sind als praktische Einmal- oder als wirtschaftliche Mehrfachlosung erhältlich.

Die Einwegleichthauben verfügen über eine integrierte Kopfhalterung und sind direkt einsatzbereit. Die ideale
Lösung beim Einsatz in gering verschmutzten Umgebungen. Das weiche Elastikmaterial erhöht den Komfort und
reduziert die Geräuschentwicklung. Für die Abfalltrennung lassen sich die Komponenten trennen.

3M™ Versaflo™ Einwegleichthaube S-133: deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz
nach EN 166 (Ein Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stossenergie).
Kostengünstiges textiles Universalmaterial
3M™ Versaflo™ Einwegleichthaube S-333: ähnlich wie S-133, aber das Material ist robuster, weicher,
knisterfrei und fusselarm
3M™ Versaflo™ Einwegleichthaube S-533: deckt Kopf, Gesicht, Hals- und Schulterbereich ab und bietet
Augen- und Gesichtsschutz nach EN 166 (Ein Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit
geringer Stossenergie). Aus robustem, weichem, knisterfreiem, fusselarmen und anschmiegsamem Material.
Image 1
1 of Versaflo™ Einwegleichthauben der Serie S
ProduktArt des ZubehörsGeeignet fürWiederverwendbarVerfügbarPreisexkl. MwSt