Eriks
3M

3M Ersatzvisier M927

  • ERIKS:12960897
  • Hersteller:7100063883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das 3M™ Versaflo™ Beschichtete Visier M-927, Polycarbonat ist ein transparentes Ersatzvisier aus Polycarbonat für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie.
Ersetzen Sie zerkratzte oder abgenutzte Visiere mit dem 3M™ Versaflo™ Beschichtetem Visier M-927, Polycarbonat, um weiterhin eine gute Sicht zu gewährleisten. Das Ersatzvisier aus Polycarbonat sorgt bei 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie für Beständigkeit gegen Kratzer und Chemikalien und ist gemäß EN 166 1:BT:3 CE-zertifiziert.
Ersetzen Sie zerkratzte oder abgenutzte Visiere mit dem 3M™ Versaflo™ Beschichtetem Visier M-927, Polycarbonat, um weiterhin eine gute Sicht zu gewährleisten. Das Ersatzvisier aus Polycarbonat sorgt bei 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie für Beständigkeit gegen Kratzer und Chemikalien und ist gemäß EN 166 1:BT:3 CE-zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Versaflo M
Typ
Coated Visor
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Ja
Universalgröße
Nein
Material
Polycarbonat
Farbe
Transparent
Wegwerfausführung
Nein