

CHF 5.30/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 6890 |
Serie | 6890 |
Breite | 38 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.035 mm |
Material | PVC |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturkautschuk-Harz |
Farbe | Braun |