Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Verpackungsklebeband 6890
Verpackungsklebeband 6890
Leistungsstarkes, geräuscharm abrollbares Verpackungsklebeband.
Einsatzbereiche
Es wird hauptsächlich zum Verschliessen von Kartons mit einem Klebestreifen, zum Verbinden, Befestigen, Heiss-Schrumpfen und zum Bündeln leichter Verpackungen eingesetzt.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
38
1
50
1
Länge [m]
66
2
Dicke [mm]
0.035
2
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Verpackungsklebeband 6890
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Scotch® Verpackungsklebeband 6890, Braun, 50 mm x 66 m, 0.05 mm
CHF 7.00
/
rolle(n)
Verpackungsklebeband 6890 braun 38mmx66m
CHF 5.30
/
rolle(n)
Anmelden