

CHF 2.30/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 371 |
Typ | 371 |
Typ | 371 |
Serie | 371 |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.03 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Farbe | Braun |