Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Verpackungsklebeband 371
Verpackungsklebeband 371
Universal-Verpackungsklebeband beständig gegen seitliches Einreissen, abriebfest und feuchtigkeitsbeständig, für leichte Kartonage.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
38
1
50
1
Länge [m]
66
2
Dicke [mm]
0.028
1
0.03
1
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Verpackungsklebeband 371
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Verpackungsklebeband 371 klar 50mm/66m
CHF 2.30
/
rolle(n)
Ruban d'Emballage Scotch® 371, Marron, 38 mm x 66 m, 0.048 mm
CHF 1.65
/
rolle(n)
Anmelden