

CHF 15.50/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 16.76inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 9195 |
Serie | 9195 |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.26 mm |
Material | PP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acrylatdispersion |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 70 °C |
Farbe | Gelb |