Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Teppichverlege-Klebeband 9195
Teppichverlege-Klebeband 9195
Wiederlösbares Teppich-Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten, besonders geeignet für den Messebau. Teppiche sind problemlos von Beton etc. wieder zu entfernen.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
25
1
50
1
Länge [m]
25
2
Dicke [mm]
0.26
2
Farbe
Material
Doppelseitig
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Teppichverlege-Klebeband 9195
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Teppichverlege-Klebeband 9195 Gelb 50mmx25m
CHF 15.50
/
rolle(n)
Teppichverlege-Klebeband 9195 Gelb 25mmx25m
CHF 7.70
/
rolle(n)
Anmelden