

CHF 14.45/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 15.62inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 9191 |
Serie | 9191 |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.26 mm |
Material | Viskose |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 60 °C |
Farbe | Weiss |
Papier | Papier, silikonisiert |