Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Teppichverlege-Klebeband 9191
Teppichverlege-Klebeband 9191
Doppelseitiges Teppichverlege-Klebeband mit Gewebeträger aus Zellwolle. Ausgezeichnete Hafteigenschaften. Nicht weichmacherbeständig.
Einsatzbereiche
Zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
50
1
Länge [m]
25
1
Dicke [mm]
0.26
1
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Teppichverlege-Klebeband 9191
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Doppelseitiges Klebeband 9191, Weiß, 50 mm x 25 m, 0.26 mm
CHF 14.45
/
rolle(n)
Anmelden