

CHF 2.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.52inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch-Brite™ CF-HP |
Typ | 7448+ |
Serie | Scotch-Brite™ CF-HP |
Typ | 7448+ |
Sorte | Ultrafein |
Länge | 224 mm |
Breite | 158 mm |
Farbe | Braun |
Material Verkleidung | Siliciumcarbid |
Anwendung | Reinigung |
Menge | 60 Pack |