Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Handpads Scotch-Brite™
Handpads Scotch-Brite™
Scotch-Brite Faservlies-Padsl zum Reinigen, Entgraten, Finischen und Anschleifen von Oberflächen in den Bereichen Metall, Holz, Kunststoff und anderen Sektoren in Industrie und Gewerbe.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Körnung
180
1
Sorte
Mittel
1
Ultrafein
1
Breite [mm]
152
1
158
1
Länge [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Handpads Scotch-Brite™
Produkt
Körnung
Sorte
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Körnung
Sorte
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Scotch-Brite™ Handpad CF-HP 7446, grau, 152 mm x 228 mm, S MED
180
Mittel
152
CHF 2.33
/
stück
Scotch-Brite™ Hand Pad 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN
Ultrafein
158
CHF 2.33
/
stück
Anmelden