3M

3M Ruban d'Emballage Scotch® 371, Marron, 38 mm x 66 m, 0.048 mm

  • ERIKS:14897366
Image 1
Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.
Dieses Klebeband eignet sich für Faltkartons mit einem Gewicht bis zu 31,75 kg. Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 ist mit einem zweiachsig ausgerichteten Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff ausgestattet und bietet gute Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit. Das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung ist auch als Paket- oder Klebeband bekannt und dient dazu, Faltkartons (Regular Slotted Containers – RSC) und Pakete für Umzug, Versand und Vertrieb zu verschließen. Die Beständigkeit und die gute Haftung eignen sich insbesondere für anspruchsvolles Material wie Wellpappe oder Faserplatte. Aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit ist das Verpackungsklebeband für mittlere Beanspruchung besonders bei Herstellern von Lebensmitteln und Getränken, Sportartikeln, Rohrleitungen, Metallprodukten, Fahrzeugteilen und Möbeln beliebt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
371
Serie
371
Breite
38 mm
Länge
66 m
Dicke
0.028 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Farbe
Transparent