987C
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn auf Glasgewebeträger, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit und 40 % schnellerem Abtrag. Die schleifaktive Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühleren Schliff.
Anwendung: In allen Metall verarbeitenden Bereichen, in denen häufig hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Zum Einsatz mit Stützteller auf allen Winkelschleifern. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtvor- und -nachbearbeitung auf Edelstahl, Aluminium, Titan und Nickellegierungen.
CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150