Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Fiberschleifscheibe für die Ed...
Fiberschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Cubitron II 987C 180mm
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Serie
Cubitron
2
Typ
987C
2
Durchmesser der Scheibe [mm]
180
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Fiberschleifscheibe für die Edelstahlbearbeitung, Cubitron II 987C 180mm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 180 mm x 22 mm, 60+, geschlitzt
CHF 7.45
/
stück
Fiberschleifscheibe Cubitron II 987C 180mm P080+
CHF 7.25
/
stück
Anmelden