3M

3M Fiberschleifscheibe Cubitron II 982C 180mm P036+

  • ERIKS:12532837
  • Hersteller:82210036
Image 1
Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung, Cubitron™ II, Ø 180 mm

982C
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn auf Glasgewebeträger, gleichmäßig und halboffen gestreut. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, sodass jedes Dreieckskorn zwei Späne bilden kann. Hochaggressives, kühles Schleifen mit höchster Abtragsleistung bei bis zu 3-fach längerer Standzeit und über 30 % schnellerem Abtrag.

Anwendung: In allen Metall verarbeitenden Bereichen, in denen hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte erreicht werden müssen. Ideal für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Gussteilebearbeitung und Brennschnittteilbearbeitung auf Baustahl und NE-Metallen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Cubitron
Typ
982C
Serie
Cubitron
Typ
982C