Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Fiberschleifscheibe für die St...
Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung, Cubitron II 982C 180 mm
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Serie
Cubitron
3
Typ
982C
3
Durchmesser der Scheibe [mm]
180
2
Körnung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Fiberschleifscheibe für die Stahlbearbeitung, Cubitron II 982C 180 mm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 80+
CHF 6.75
/
stück
Fiberschleifscheibe Cubitron II 982C 180mm P036+
CHF 7.70
/
stück
Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 60+
CHF 6.95
/
stück
Anmelden