3M

3M Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm

  • ERIKS:14916262
Image 1
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020 ist ein 8 Mil (200 Mikrometer) starkes, vielseitiges, doppelseitiges, druckempfindliches Klebeband mit einem transparenten Polyesterträger und einer weißen PE-beschichteten Papierschutzabdeckung mit rotem 3M™ Logo. Aufgrund der Anpassungsfähigkeit der Folie haftet das Klebeband auf einer Vielzahl von Materialien mit hoher bis niedriger Oberflächenenergie – darunter Edelstahl, Acryl, Polycarbonat, Aluminium. Dank seiner speziellen Formulierung eignet sich dieses hochhaftende Klebeband für Hochtemperaturanwendungen – bis zu 149 °C (300 °F) bei kurzfristigem Einsatz und bis zu 93 °C (200 °F) bei langfristiger Verwendung. 3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020 kann für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, z. B. Automobilindustrie, Elektronik, Transportwesen und Fertigung. Für eine komfortable Nutzung wird das Produkt im Standardrollenformat angeboten – mit Breiten von 9 mm bis 1540 mm und einer Länge von 50 m. Zusätzlich können Sie die Rolle mit 1540 mm Breite und 500 m Länge wählen. Setzen Sie bei Ihrem nächsten Projekt auf das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020.
Ob bei der Verklebung oder Montage: Das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020 bietet zuverlässige Leistung in unterschiedlichsten Anwendungen. Als führender Anbieter innovativer Produkte können Sie auf die Expertise und wissenschaftliche Grundlage hinter dieser vielseitigen, dünnen Klebelösung vertrauen. Der Einsatz eines firmeneigenen, lösungsmittelfreien Klebstoffbeschichtungsverfahrens reduziert die CO2-Emissionen während der Herstellung im Vergleich zum lösungsmittelbasierten Klebstoffbeschichtungsverfahren von 3M™ deutlich. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Klebeband sind, ist das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020 die richtige Wahl, denn es erfüllt die Anforderungen verschiedenster Branchen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 18.65inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M