3M

Doppelseitiges Klebeband GPT-020P

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020P, Transparent.

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020 ist ein 8 Mil (200 Mikrometer) starkes, vielseitiges, doppelseitiges, druckempfindliches Klebeband mit einem transparenten Polyesterträger und einer weißen PE-beschichteten Papierschutzabdeckung mit rotem 3M™ Logo. Aufgrund der Anpassungsfähigkeit der Folie haftet das Klebeband auf einer Vielzahl von Materialien mit hoher bis niedriger Oberflächenenergie – darunter Edelstahl, Acryl, Polycarbonat, Aluminium. Dank seiner speziellen Formulierung eignet sich dieses hochhaftende Klebeband für Hochtemperaturanwendungen – bis zu 149 °C (300 °F) bei kurzfristigem Einsatz und bis zu 93 °C (200 °F) bei langfristiger Verwendung. 3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020 kann für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, z. B. Automobilindustrie, Elektronik, Transportwesen und Fertigung. Für eine komfortable Nutzung wird das Produkt im Standardrollenformat angeboten – mit Breiten von 9 mm bis 1540 mm und einer Länge von 50 m. Zusätzlich können Sie die Rolle mit 1540 mm Breite und 500 m Länge wählen. Setzen Sie bei Ihrem nächsten Projekt auf das 3M™ doppelseitige Klebeband GPT-020.
Image 1
3 of Doppelseitiges Klebeband GPT-020P
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt