

CHF 36.65/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 39.62inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 1054 |
Serie | 1054 |
Breite | 19 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.25 mm |
Material | PVC |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Acrylat |
Temperaturbeständigkeit | von 1 bis 110 °C |
Farbe | Weiss |
Norm | RoHS-konform |