Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Doppelseitiges Klebeband 1054,...
Doppelseitiges Klebeband 1054, mit PVC Träger
Für die Montage leichter, glatter Materialien. Hohe Anfangsklebekraft. Zum Befestigen von Kabelkanälen, Blenden, Dekorschildern usw., sehr hohe Scherfestigkeit.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
19
1
Länge [m]
50
1
Dicke [mm]
0.25
1
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Doppelseitiges Klebeband 1054, mit PVC Träger
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Doppelseitiges Klebeband 1054 Weiss 19mm/50m
CHF 36.65
/
rolle(n)
Anmelden