CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Cubitron |
Typ | 982C |
Serie | Cubitron |
Typ | 982C |
Durchmesser der Scheibe | 180 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22 mm |
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser | 22.23 mm |
Werkzeugaufnahme | Zentrales Loch |
Körnung | 80 |
Max. Drehzahl | 8600 rpm |
Anschluss Befestigung | Geschlitzt |
Material Träger | Faser |
Werkstoff Grundteller | Faser |
Material Verkleidung | Keramik |
Form | Klappe |
Durchmesser gesamt | 180 |
Farbe | Rot |