CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Cubitron |
Typ | 982C |
Serie | Cubitron |
Typ | 982C |
Durchmesser der Scheibe | 180 mm |
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser | 22 mm |
Geeignet für | Rechtwinklige Winkelschleifer |
Werkzeugaufnahme | Geschlitzt |
Verband | Harz |
Körnung | 60 |
Max. Drehzahl | 8600 rpm |
Anschluss Befestigung | Geschlitzt |
Material Träger | Faser |
Werkstoff Grundteller | Faser |
Material Verkleidung | Präzisionsgeformte Keramik |
Form | Klappe |
Aufsführungsform | Scheibe |
Menge | 100 Pack |
Durchmesser gesamt | 177.8 |
Farbe | Rot |