3M

3M Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.135 mm

  • ERIKS:13023757
  • Hersteller:7100196061
Image 1
Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.
Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Breite
36 mm
Länge
50 m
Dicke
0.135 mm
Material
Krepp-Papier
Klebstoff
Gummi
Farbe
Beige