Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Abdeck-Klebeband 201E
Abdeck-Klebeband 201E
Eigenschaften
Gute Soforthaftung und Haltekraft die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
Wirkt Lackansammlungen entgegen und sorgt für gute Farblinien
Beugt einem Durchschlagen des Lackes vor
Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Anwendungstemperaturbereich bis zu 80°C/1h
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich
Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
Anschmiegsam
Handreißbar
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
36
1
Länge [m]
50
1
Dicke [mm]
0.135
1
Farbe
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Abdeck-Klebeband 201E
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 36 mm x 50 m, 0.135 mm
CHF 3.35
/
rolle(n)
Anmelden