

CHF 1.65/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 1.78inkl. MwSt
31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | 2120E |
Serie | 2120E |
Breite | 24 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.12 mm |
Material | Papier, gekreppt |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Gummi-Harz |
Reisskraft | 50 N/cm % |
Temperaturbeständig bis | 30 °C |
Farbe | Beige |