Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Abdeck-Klebeband 2120e
Abdeck-Klebeband 2120e
Das Abdeck-Klebeband 2120E ist ein Universal-Papierklebeband für unkritische Abdeckarbeiten im Innenbereich sowie zum Halten, Bündeln, Versiegeln usw. bei Raumtemperatur.
Anwendungshinweis
Nur für die Innenanwendung.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
24
1
36
1
Länge [m]
50
2
Dicke [mm]
0.12
2
Material
Doppelseitig
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Abdeck-Klebeband 2120e
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Abdeck-Klebeband 2120e beige 36mmx50m
CHF 2.40
/
rolle(n)
Abdeck-Klebeband 2120e beige 24mmx50m
CHF 1.65
/
rolle(n)
Anmelden