Dichtungen: 4 Faktoren für das richtige Elastomermaterial
Blog

Dichtungen: 4 Faktoren für das richtige Elastomermaterial

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Dichtungen: 4 Faktoren für das richtige Elastomermaterial

Gummi ist ein besonderes Material. Nicht nur, weil es unterschiedlichste Formen annehmen kann, sondern auch wegen seiner vielseitigen Eigenschaften. Das macht es zu einem beliebten Werkstoff für Dichtungen. Gummi ist aber ein Sammelbegriff; es gibt Dutzende von Polymeren und viele weitere Materialien. Wie wählt man den passenden Dichtungsgummi aus? Vier Faktoren spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Die Bedeutung des richtigen Dichtungsgummis wird oft unterschätzt. Dabei kann eine Fehlentscheidung gravierende Folgen haben. In der Planungsphase einer Maschine oder eines Bauteils kann das Nacharbeit, höhere Kosten und längere Vorlaufzeiten bedeuten. Wenn eine Anwendung bereits läuft, können Lecks, Störungen oder sogar Zwischenfälle auftreten. Das möchte man natürlich verhindern.

Medium, Temperatur, Druck und Zeit

Vier Faktoren sind zentral, um festzulegen, welcher Dichtungsgummi für Ihre Anwendung passend ist: Medium, Temperatur, Druck, Zeit.

Medium, Temperatur, Druck und Zeit geben Auskunft über die Anforderungen, die eine Dichtung erfüllen muss. Diese Faktoren beeinflussen Leistung und Auslegung der Gummidichtungen wesentlich. Ausserdem spielen Aspekte wie die Form, die Einsatzdauer und beispielsweise Zertifikate eine Rolle. Möchten Sie mehr wissen? Dann laden Sie den Leitfaden für Dichtungen herunter.

Medium: Mit was kommt Ihre Dichtung in Kontakt?

Eine Gummidichtung kommt mit unterschiedlichen Substanzen, sogenannten Medien, in Kontakt. Dies kann im laufenden Betrieb der Maschine oder zum Beispiel bei der Reinigung sein. Nicht jeder Werkstoff verträgt jedes Medium gleich gut, weshalb dieser Faktor bei der Materialwahl besonders beachtet werden sollte. 

Medien lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen: 

  • Flüssigkeit

  • Gas

  • Fester Stoff

Jedes Gummimaterial reagiert unterschiedlich auf verschiedene Medien, z.B. in Bezug auf Verschleissfestigkeit, Gasdurchlässigkeit oder Quellung.
Bei der Auswahl geeigneter Materialien müssen immer alle Medien berücksichtigt werden, mit denen die Dichtung in Kontakt kommt – beispielsweise Reinigungsmittel, Schmiermittel und sämtliche Medien in unmittelbarer Nähe der Anwendung.

Temperatur: Wie warm oder kalt wird es?

Auch die Temperatur hat grossen Einfluss auf die Funktion der Dichtung und kann sich durch interne (Betrieb der Maschine) oder externe Einflüsse (Klima, Reinigung mit heissem Dampf) stark unterscheiden. Gerät die Dichtung in Kontakt mit hohen oder sehr niedrigen Temperaturen? Wie stark und wie oft ändern sich die Temperaturen? Die Antworten darauf bringen Sie der passenden Lösung näher.

Ausserdem: Die Temperatur steht selten für sich allein – oft ist die Kombination von Temperatur, Zeit und Medium entscheidend.

Druck: Wie hoch wird er?

Bestimmte Gummidichtungen halten im eingebauten Zustand sehr hohem Druck stand, etwa bei Hydraulikdichtungen (teilweise mehrere Hundert Bar). Aber Achtung: Nicht jedes Material funktioniert unter hohem Druck gleich zuverlässig. Hier besteht die Gefahr, dass die Dichtung vorzeitig versagt oder schneller abnutzt als erwartet. Man sollte auch beachten, wie häufig und wie lange die Dichtung dem Druck ausgesetzt ist. Um das geeignetste Material zu bestimmen, muss der anstehende Druck bekannt sein.

Ein höherer Druck verlangt oft ein härteres Material. Medium, Temperatur und Zeit beeinflussen meist die Polymerwahl, während der Druck eher die benötigte Härte vorgibt.

Wie bei der Temperatur ist auch die Kombination von Druck und Zeit entscheidend.

Zeit: Wie lange wirken Temperatur und Druck?

Neben Temperatur, Druck und Medium ist auch der Faktor Zeit bei der Auswahl einer Dichtung wichtig. Entscheidend ist, wie lange die Dichtung den Betriebs- und Spitzentemperaturen ausgesetzt ist. Sie sollten wissen, welcher Temperatur das Bauteil standhalten muss und wie oft dies vorkommt. Es ist ein Unterschied, ob die Dichtung 10 Minuten täglich oder rund um die Uhr belastet wird.

Den richtigen Dichtungsgummi wählen

Wie Sie sehen, beeinflusst eine Vielzahl an Faktoren die Wahl des passenden Dichtungsmaterials. Haben Sie an Aspekte wie Medium, Temperatur, Druck und Zeit gedacht, sind Sie bereits auf dem richtigen Weg. Aber es gibt weitere Kriterien. Die Form, Lebensdauer oder benötigte Zertifikate können ebenfalls entscheidend sein. Auf der Seite Polymere und Materialien finden Sie eine Übersicht zu den meistverwendeten Polymeren und deren Einsatzbereichen.