Eriks
Dreidimensionale Produktdarstellung von drei ERIFLON-Schläuchen mit geflochtenen Strukturen, Metallhülsen und Gewindeanschlüssen. Die Schläuche sind in Grau, Blau und Schwarz vor einem hellgrauen Hintergrund abgebildet.

GOODALL® ERIFLON

Mit der Goodall® ERIFLON-Serie entscheiden Sie sich für PTFE-Schläuche mit maximaler Prozesssicherheit und langer Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen. Dank des hochwertigen PTFE-Inliners bieten diese Schläuche eine hervorragende chemische Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und minimale Permeation. Die glatte Innenoberfläche verhindert Produktanhaftungen und erleichtert die Reinigung, wodurch Wartungsaufwand und Stillstandskosten reduziert werden. Durch das Edelstahldrahtgeflecht ist der PTFE-Schlauch für hohe Betriebsdrücke geeignet. In Kombination mit sorgfältig ausgewählten Armaturen und einer professionellen Konfektionierung entsteht eine zuverlässige Komplettlösung, die dazu beiträgt, Leckagen zu vermeiden und die Sicherheit Ihrer Anlage zu erhöhen. So leistet ERIFLON einen wichtigen Beitrag zu einem effizienten, nachhaltigen und störungsfreien Betrieb.

Herausforderung

  • Aggressive Chemikalien und korrosive Medien

  • Hohe oder niedrige Prozesstemperaturen

  • Produktkontamination und Produktanhaftungen

  • Permeation von Gasen oder Flüssigkeiten

  • Hohe Betriebsdrücke in kritischen Prozessen

  • Strenge Anforderungen an Reinigbarkeit und Hygiene

Lösung

  • Hochwertiger PTFE-Inliner mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit

  • Glatte Innenwand für optimalen Produktfluss

  • Edelstahldrahtgeflecht für hohe Betriebsdrücke

  • Breiter Temperaturbereich für anspruchsvolle Anwendungen

  • Professionell konfektionierte Schlauch- und Armaturenkombinationen

  • Werkstoffe geeignet für pharmazeutische, chemische und Lebensmittelanwendungen


Goodall ERIFLON 511 mit Flansch

Vorteile

  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber nahezu allen Chemikalien

  • Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten

  • Geringeres Risiko von Produktkontaminationen

  • Einfache Reinigung dank der glatten Innenwand

  • Hohe Prozesssicherheit und zuverlässige Leistung

  • Breites Sortiment an Armaturen und Konfigurationsmöglichkeiten verfügbar

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.