Eriks
Several Goodall-branded industrial hoses are shown stacked diagonally against a dark background, with different colored outer covers and reinforced ends visible.
Intelligente Schlauchtechnologie
Intelligente Schlauchtechnologie
GOODALL® produziert seit mehr als 100 Jahren Industrieschläuche und Kupplungen. Die Marke ist in Europa etabliert und steht für robuste, praxisgerechte Schlauchlösungen. Jede Schlauch- und Kupplungsverbindung wird in den eigenen Prüflaboren und unter Praxisbedingungen getestet. So unterstützt GOODALL® eine zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen.
Close-up of three stainless steel braided hose assemblies with metal threaded fittings on a white background.
Entdecken Sie GOODALL® MetalVisor® Lösungen für industrielle Anwendungen
Wir verwenden Montagetechniken und Schweißverfahren, die den Single-Pass-Schweißprozess optimieren. Dadurch werden Spalte und Grate vermieden, der Schlauchdurchfluss verbessert und Korrosion an der Schweißnaht verhindert.

Gut zu wissen

A black curved industrial hose with a reinforced ribbed section and the Goodall logo, shown on a white background.

Neu auf dem Markt

GOODALL® DuraCrimp® Utility ist ein sicheres Crimpsystem für GOODALL® Utility Schläuche. Es eignet sich für allgemeine Anwendungen mit Luft, Stickstoff, Wasser, wässrigen Lösungen und Öl.