HLK Geräte und Armaturen

  • 4
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1
  • 3
6 Produkte angezeigt für HLK Geräte und Armaturen
Product Image

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 3474 Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 1m 24V AC

  • ERIKS:13406605
  • Anschlussspannung (Angabe):24V AC
  • Art der Regelung:Offen-Schliessen

CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

Entlüfter 476 MS PN10 1/2"

  • ERIKS:11811293
  • Anschluss Größe:1/2" BSPP(G)
  • Nennweite:DN15
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 31.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

Entlüfter 476 MS PN10 3/8"

  • ERIKS:11811294
  • Anschluss Größe:3/8" BSPP(G)
  • Nennweite:DN10
  • Druckstufe Artikel:PN10

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 2474 Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 1m 24V AC/DC

  • ERIKS:12712496
  • Anschlussspannung (Angabe):24V AC/DC
  • Art der Regelung:Offen-Schliessen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Product Image

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 3474 Modulierend Länge des Anschlusskabels: 1m 24V AC

  • ERIKS:12982658
  • Anschlussspannung (Angabe):24V AC
  • Art der Regelung:Modulierend
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 3474 Offen-Schliessen Länge des Anschlusskabels: 1m 230V AC

  • ERIKS:13407572
  • Anschlussspannung (Angabe):230V AC
  • Art der Regelung:Offen-Schliessen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026