CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 476 |
Ausführung | Schnellentlüfter |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Anschluss | Außengewinde |
Anschlussnorm | ISO 228-1 |
Anschluss Größe | 3/8" BSPP(G) |
Nennweite | DN10 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
O-Ring Dichtung | EPDM |
Dichtung | PTFE |
Material Schwimmer | PP |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
G | 3/8" |
ØD | 48 mm |
H | 96 mm |
H1 | 10 mm |
Gewicht | 0.21 kg |