Eriks

Pinzetten

  • 6
  • 1
  • 1
7 Produkte angezeigt für Pinzetten
Product Image

FORMAT Pinzette Präzision vernickelt spitz 155mm

  • ERIKS:12055798
  • Manufacturer:4317784475488
  • Länge:155 mm

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinzette Präzision vernickelt Spitze rund 145mm

  • ERIKS:12055794
  • Manufacturer:4317784475440
  • Länge:145 mm

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinzette Präzision vernickelt Spitze rund 300mm

  • ERIKS:12055797
  • Manufacturer:4317784475471
  • Länge:300 mm

CHF 34.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinzette Präzision vernickelt Spitze rund 200mm

  • ERIKS:12055795
  • Manufacturer:4317784475457
  • Länge:200 mm

CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Pinzette Präzision rostfrei spitz 130mm

  • ERIKS:12055793
  • Manufacturer:4317784475433
  • Länge:130 mm
  • Antimagnetisch:Ja
  • Material:Edelstahl

CHF 13.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Präzisionspinzetten-Set, Set von 3

  • ERIKS:12055799
  • Manufacturer:6165190005
  • Set-Ausführung:Präzisionspinzetten-Set, 3-teilig
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:3

CHF 40.65/ Satzexkl. MwSt

CHF 43.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 77.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026