Eriks
FORMAT

FORMAT Präzisionspinzetten-Set, Set von 3

  • ERIKS:12055799
  • Hersteller:6165190005
Image 1
Präzisions-Pinzetten-Set

Ausführung: Vernickelt. Lieferung in Kunststofftasche.

Anwendung: Für universellen Einsatz.


Satzinhalt:
1 College-Pinzette, 155 mm, gebogen, mit Führungsstift, schmale gezahnte Spitze
1 Universal-Pinzette, 130 mm, spitz
1 Universal-Pinzette, 145 mm, stumpf
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.65/ Satzexkl. MwSt

CHF 43.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Precision Tweezers Set
Set-Ausführung
Präzisionspinzetten-Set, 3-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Kunststoffbeutel