Eriks

Korrosionsschutzsprays

  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
4 Produkte angezeigt für Korrosionsschutzsprays

CHF 29.85/ Literexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

KONTAKT CHEMIE Plastik Spray 70 200ml

  • ERIKS:14894591
  • Inhalt:200 ml
  • Verpackung:Spritze

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 3.90

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

MOLYKOTE Korrosionsschutzwachs Metal Protector Plus Spray 400ml

  • ERIKS:14894561
  • Farbe:Transparent
  • Inhalt:400 ml
  • Verpackung:Spritze

CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.16inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.93
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026