Eriks
OKS

OKS Korrosionsschutzwachs wasserbasis VOC-frei 2200 - 5l

  • ERIKS:14897836
Image 1
OKS 2200 ist ein temporärer, wieder entfernbarer Korrosionsschutz für alle blanken Metalloberflächen, für längere Transport- und Lagerzeiten bei Umgebungseinflüssen wie Feuchtigkeit, salzhaltige Atmosphäre, Temperaturschwankungen oder Industrieatmosphäre.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.85/ Literexkl. MwSt

CHF 32.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Serie
OKS 2200
Verpackung
Sprühdose
Farbe
Transparent
Inhalt
5000 ml
Temperatur
von -40 bis 70 °C