Eriks

Formtrennmittel

  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
3 Produkte angezeigt für Formtrennmittel
Product Image

GLATTOL Entschalungsöl bio-abbaubar 9702 BM7 208L

  • ERIKS:14897402
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:208 l
  • Viskosität:7.5 mm²/s

CHF 4.65/ Literexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GLATTOL Entschalungsöl bio-abbaubar 9702 BM7 1000L IBC

  • ERIKS:14898568
  • Verpackung:IBC
  • Inhalt:1 l
  • Viskosität:7.5 mm²/s

CHF 4.60/ Literexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

GLATTOL Entschalungsöl bio-abbaubar 9702 BM7 20L

  • ERIKS:14897403
  • Verpackung:Kanister
  • Inhalt:20 l
  • Viskosität:7.5 mm²/s

CHF 6.65/ Literexkl. MwSt

CHF 7.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026