Eriks
GLATTOL

GLATTOL Entschalungsöl bio-abbaubar 9702 BM7 208L

  • ERIKS:14897402
Image 1
Biologisch abbaubares Entschalungsöl
Glattol 9702 BM7 basiert auf einer Mischung von dünnflüssigen, biologisch abbaubaren, synthetischen Grundölen und speziellen Additiven, die auf physikalisch-chemischem Weg eine optimale Trennwirkung ermöglichen. Das Produkt eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

Eigenschaften:
- biologisch abbaubar
- hervorragender Trenneffekt
- keine Verfärbung der Betonoberfläche
- ausgezeichneter Korrosionsschutz der Metallschalungen
- problemlose Nachbehandlung der Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Literexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 208Mindestbestellmenge: 208

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GLATTOL
Typ
9702 BM7
Verpackung
Faß
Inhalt
208 l
Viskosität
7.5 mm²/s
Dichte bei 15°C
825 kg/m²
Pourpoint
-39 °C
Flammpunkt
150 °C