Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Automobil
Automobil
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
OKS
1
Verpackung
Spritze
1
Inhalt [l]
0.4
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Automobil
OKS Rostlöser mit MoS2 OKS 611 Spray 400ml
ERIKS
:
14883870
Inhalt:
0.4 l
Verpackung:
Spritze
Alle Varianten anzeigen
CHF 9.70
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 10.49
inkl. MwSt
VOC-Abgabe: CHF 0.69
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Hinzufügen
Anmelden