Eriks
OKS

OKS OKS 611 – MoS₂-Rostlöser, Spray – 400 ml

  • ERIKS:14883870
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Zur zerstörungsfreien Demontage festsitzender oder eingerosteter Maschinenelemente
  • Sehr gute Kriecheigenschaften
  • Feuchtigkeitsverdrängend
  • Gute Schmiereigenschaften durch MoS₂
  • Universeller Rostlöser für Industrie, Werkstatt und Instandhaltung

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch gutes Spalteindringvermögen
  • Minimierung des Kraftaufwandes beim Lösen festsitzender Teile und Wiederherstellung der Beweglichkeit
  • Gute Schmiereigenschaften aufgrund von MoS₂
  • Gelöste Stellen werden vor Rostneubildung bewahrt
  • Beseitigt Quietschgeräusche

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -30 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 60, 150 °C (mit Lösemittel, nach Abdampfen des Lösemittels)
  • Dichte: 0,68 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: > 3 mm²/s (40°C, mit Lösemittel)
  • Farbe: grünschwarz

Zusammensetzung

  • Mineralöl
  • MoS₂

Registrierungen und Konformität

  • EAC, UKCA
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.69
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -30 bis 50 °C
Farbe
Grau